Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Automatisierter ext. Defibrillator [E010] Folie 200x200x0,1mm ISO 7010, 55/8 mcd


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rettungszeichen "Automatisierter externer Defibrillator" [E010], Folie (0,1 mm), 200 x 200 x 0,1 mm, 55 / 8 mcd langnachleuchtend, LimarLite®, ASR A1.3 / ISO 7010
Rettungszeichen "Automatisierter externer Defibrillator" [E010], Folie (0,1 mm), 200 x 200 x 0,1 mm, 55 / 8 mcd langnachleuchtend, LimarLite®, ASR A1.3 / ISO 7010
Artikel-Nr.:
     5921-FND175.00.068
Hersteller:
     Marahrens
Herst.-Nr.:
     FND175.00.068
EAN/GTIN:
     4061466056969
Suchbegriffe:
Alle Erste Hilfe Kennzeichnung
Alle Fluchtwegschilder
Defibrillator-Hinweisschild
Notausgangsvorrichtung_E008_Fluchtw...
Das Rettungszeichen "Automatisierter externer Defibrillator" (kurz AED) zeigt an, wo sich im Notfall ein Defibrillator befindet. Ein Defibrillator ist ein medizinisches Gerät, das bei einem Herzstillstand oder lebensbedrohlichen Herzrhythmusstörungen eingesetzt wird, um das Herz durch elektrische Schocks wieder in einen normalen Rhythmus zu bringen. Je schneller ein Defibrillator angewendet wird, desto höher sind die Überlebenschancen des Patienten.
Weitere Informationen:
Länge:
200 mm
Höhe:
200 mm
Tiefe:
0,1 mm
Symbol/Motiv:
Automatisierter externer Defibrillator
Norm Vorschrift:
ASR A1.3 / ISO 7010
Material:
Folie (0,1 mm)
Form:
quadratisch
Eigenschaften:
langnachleuchtend;witterungsbeständig
Weitere Suchbegriffe: Rettungszeichen EN ISO 7010 E008 Notausgangsvorrichtung, Defibrillator E010 Rettungszeichen, Rettungszeichen EN ISO 7010 E010 Defibrillator, defibrillator-hinweisschild 200x200mm, alle erste hilfe kennzeichnung, defibrillator-hinweisschild folie, automatisierter externer defibrillator schild, rettungszeichen en iso 7010 e010, automatisierter externer defibrillator aufkleber, rettungsschild asr a1.3 automatisierter externer defibrillator, rettungszeichen din en iso 7010 automatisierter externer defibrillator, rettungszeichen din en iso 7010, rettungszeichen iso 7010 automatisierter externer defibrillator, rettungszeichen iso 7010, rettunsgezeichen, rettungszeichen automatisierter externer defibrillator, rettungszeichen e010, nachleuchtend, langnachleuchtend, marahrens, marahrens schild, marahrens aufkleber, marahrens rettungszeichen, marahrens automatisierter externer defibrillator schild, marahrens automatisierter externer defibrillator aufkleber, automatisierter externer defibrillator langnachleuchtend
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5921
100
1
€ 6,90*
ab € 2,02*
€ 3,43*
10 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 3,252*
€ 4,647*
Preise: Lager 5921
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 5921
Versand: Lager 5921
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,90*
ab € 115,00*
€ 4,90*
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5921
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.