Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufkleber Richtungsangabe schräg, Folie, nachleuchtend, 200 x 200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rettungszeichen Zusatzschild "Richtungsangabe schräg" [E002], Folie (0,1 mm), 200 x 200 x 0,1 mm, 55 / 8 mcd langnachleuchtend, LimarLite®, ASR A1.3 / ISO 3864
Rettungszeichen Zusatzschild "Richtungsangabe schräg" [E002], Folie (0,1 mm), 200 x 200 x 0,1 mm, 55 / 8 mcd langnachleuchtend, LimarLite®, ASR A1.3 / ISO 3864
Artikel-Nr.:
     5921-FND175.00.256
Hersteller:
     Marahrens
Herst.-Nr.:
     FND175.00.256
EAN/GTIN:
     4061466057270
Suchbegriffe:
Alle Fluchtwegschilder
Rettungsweg Richtungspfeil
alle fluchtwegschilder
Rettungsschild Richtungsangabe schräg, ASR A1.3 / ISO 3864, Zusatzschild, quadratisch, grün, gefertigt aus Folie, selbstklebend, langnachleuchtend, 55 / 8 mcd, Marke: LimarLite®, Länge: 200 mm, Höhe: 200 mm, Stärke: 0,1 mm
Weitere Informationen:
Länge:
200 mm
Höhe:
200 mm
Tiefe:
0,1 mm
Symbol/Motiv:
Richtungsangabe schräg
Norm Vorschrift:
ASR A1.3 / ISO 3864
Material:
Folie (0,1 mm)
Form:
quadratisch
Eigenschaften:
langnachleuchtend;witterungsbeständig
Weitere Suchbegriffe: Rettungszeichen, Fluchtwegzeichen, Rettungsschild, Zusatzschild, Richtungsangabe schräg, 200 x 200 mm, E002, ASR A1.3 / ISO 3864, grün, Marahrens
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 2,237*
€ 3,201*
Lager 5921
100
1
€ 6,90*
ab € 2,04*
€ 3,38*
8 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 2,865*
€ 4,045*
Preise: Lager 5921
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 5921
Versand: Lager 5921
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,90*
ab € 115,00*
€ 4,90*
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5921
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Marahrens
AN100.00.255
ab € 2,20*
Ähnlich
Marahrens
AN100.00.256
ab € 2,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.