Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Absperrung / Kennzeichnung
>
Schilder
>
Sicherheitskennzeichnung
>
Fluchtwegschilder / Rettungsschilder
>
Erste Hilfe Kennzeichnung
>
Fluchtwegschilder / Rettungsschilder nach BGV A8
>
Rettungsweg links
>
Artikel
Notausgang links 300 x 150 mm, Folie dünn nachleuchtend, ISO 7010 [E001]
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
5921-FND175.00.304
Hersteller:
Marahrens
Herst.-Nr.:
FND175.00.304
EAN/GTIN:
4061466057430
Suchbegriffe:
Alle Fluchtwegschilder
Rettungsweg links
Rettungszeichen links
rettungsweg links folie 300x150
Das Rettungszeichen "Notausgang links" ist ein unverzichtbares Symbol in Gebäuden und öffentlichen Einrichtungen. Es zeigt den schnellsten Weg zu einem Ausgang, der sich links befindet und im Notfall genutzt werden kann, um das Gebäude sicher zu verlassen. Um die Sicherheit von Personen zu gewährleisten, ist es wichtig, dass das Rettungszeichen "Notausgang links" an allen relevanten Stellen angebracht wird, wie zum Beispiel an Türen, Treppenhäusern und Fluren. Dieses Rettungszeichen ist langnachleuchtend und gewährleistet daher auch bei Dunkelheit eine sichere Orientierung im Gebäude und auf dem Gelände.
Weitere Informationen:
Länge:
300 mm
Höhe:
150 mm
Tiefe:
0,1 mm
Symbol/Motiv:
Notausgang links
Norm Vorschrift:
ASR A1.3 / ISO 7010
Material:
Folie (0,1 mm)
Form:
rechteckig
Eigenschaften:
langnachleuchtend;witterungsbeständig
... >
Lager 5921
>
Rettungszeichen
>
Rettungszeichen, ASR 1.3
Weitere Suchbegriffe:
rettungsweg links
,
rettungsweg links folie
,
fluchtwegschilder
,
fluchtwegschilder notausgang
,
iso 7010
,
notausgang
,
fluchtweg
,
fluchtwegschild
,
rettungsweg
,
rettungswegschild
,
iso 7010 e001
,
fluchtweg iso 7010 e001
,
fluchtweg din en iso 7010 e001
,
notausgang e001
,
notausgang iso 7010 e001
,
notausgang din en iso 7010 e001
,
fluchtwegbeschilderung
,
nachleuchtend
,
langnachleuchtend
,
notausgang links
,
fluchtweg links
,
marahrens
,
marahrens schild
,
marahrens aufkleber
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 103
10 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 2,986*
€ 4,205*
Lager 5921
3 Tage
100
1
€ 6,90*
ab € 2,83*
€ 4,47*
Lager 420
8 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 4,099*
€ 5,689*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 5921
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
Lagerstand:
Lager 5921
Versand:
Lager 5921
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,90*
ab € 115,00*
€ 4,90*
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 5921
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rettungsschild "Rettungsweg links", ISO, Aluminium, 150 x 150 mm, 10 Stück
Marahrens
219114
ab € 27,42*
Ähnlich
Rettungsschild "Rettungsweg links", ISO, Aluminium, 400 x 200 mm, 5 Stück
Marahrens
219137
ab € 45,87*
Ähnlich
Rettungsschild "Rettungsweg links", ISO, Folie, 150 x 150 mm, 10 Stück
Marahrens
219112
ab € 21,49*
Ähnlich
Rettungsschild "Rettungsweg links", ISO, Folie, 200 x 200 mm, 10 Stück
Marahrens
219113
ab € 25,85*
Ähnlich
Rettungswege, links, nur in Verbindung mit Richtungspfeil, VE 10 Stk, Aluminium, 200 x 200 mm.
Marahrens
AN100.00.260
ab € 2,88*
Ähnlich
Rettungswege, links, VE 10 Stk, Aluminium, 300 x 150 mm.
Marahrens
AN100.00.304
ab € 4,58*
Ähnlich
Rettungswege, links, VE 10 Stk, Folie, 400 x 200 mm.
Marahrens
FND175.00.306
ab € 4,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen