Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrleitungskennzeichnung Text: Luft, 76 mm, über 50 mm


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Bänder zur Rohrleitungskennzeichnung Text: Luft, 76 mm
Bänder zur Rohrleitungskennzeichnung Text: Luft, 76 mm
Artikel-Nr.:
     5921-FT174.A00.KM
Hersteller:
     Marahrens
Herst.-Nr.:
     PE2403/A00-KM
EAN/GTIN:
     4061466058161
Suchbegriffe:
Fließrichtungspfeilband
Fließrichtungspfeile
Rohrleitungsband - Luft
rohrleitungsband - luft
Bänder zur Rohrleitungskennzeichnung Text: Luft, temperaturbeständige Folie bis 70°C, Grund: grau, Schrift und Pfeile: schwarz, für Rohre über 50 mm Durchmesser, rechteckig, gefertigt aus Folie, Höhe: 76 mm
Weitere Informationen:
Länge:
33000 mm
Höhe:
76 mm
Norm Vorschrift:
DIN 2403
Material:
Folie
Form:
rechteckig
Eigenschaften:
witterungsbeständig
Weitere Suchbegriffe: Rohrleitungskennzeichen, DIN 2403, grau, Marahrens
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 100,46*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 149,71*
€ 178,15
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 147,48*
€ 175,50
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 139,76*
€ 166,31
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 122,12*
€ 145,32
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 117,05*
€ 139,29
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 100,46*
€ 119,55
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.