Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrleitungskennzeichnung Text: Pressluft, 76 mm, über 50 mm


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Bänder zur Rohrleitungskennzeichnung Text: Pressluft, 76 mm
Bänder zur Rohrleitungskennzeichnung Text: Pressluft, 76 mm
Artikel-Nr.:
     5921-FT174.A06.KM
Hersteller:
     Marahrens
Herst.-Nr.:
     PE2403/A06-KM
EAN/GTIN:
     4061466058246
Suchbegriffe:
Fließrichtungspfeilband
Fließrichtungspfeile
Rohrleitungsband - Luft
rohrleitungsband - luft
Bänder zur Rohrleitungskennzeichnung Text: Pressluft, temperaturbeständige Folie bis 70°C, Grund: grau, Schrift und Pfeile: schwarz, für Rohre über 50 mm Durchmesser, rechteckig, gefertigt aus Folie, Höhe: 76 mm
Weitere Informationen:
Länge:
33000 mm
Höhe:
76 mm
Norm Vorschrift:
DIN 2403
Material:
Folie
Form:
rechteckig
Eigenschaften:
witterungsbeständig
Weitere Suchbegriffe: Rohrleitungskennzeichen, DIN 2403, grau, Marahrens
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 100,10*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 150,18*
€ 178,71
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 147,95*
€ 176,06
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 140,20*
€ 166,84
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 122,51*
€ 145,79
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 118,52*
€ 141,04
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 100,10*
€ 119,12
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.