Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrleitungskennzeichnung Text: MD Dampf, 76 mm


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Bänder zur Rohrleitungskennzeichnung Text: MD Dampf, 76 mm
Bänder zur Rohrleitungskennzeichnung Text: MD Dampf, 76 mm
Artikel-Nr.:
     5921-FT174.D02.KM
Hersteller:
     Marahrens
Herst.-Nr.:
     PE2403/D02-KM
EAN/GTIN:
     4061466058536
Suchbegriffe:
Fließrichtungspfeilband
Fließrichtungspfeile
Rohrleitungsband - Dampf
rohrleitungsband - dampf
Bänder zur Rohrleitungskennzeichnung Text: MD Dampf, temperaturbeständige Folie bis 70°C, Grund: rot, Schrift und Pfeile: weiß, für Rohre über 50 mm Durchmesser, rechteckig, gefertigt aus Folie, Höhe: 76 mm
Weitere Informationen:
Länge:
33000 mm
Höhe:
76 mm
Norm Vorschrift:
DIN 2403
Material:
Folie
Form:
rechteckig
Eigenschaften:
witterungsbeständig
Weitere Suchbegriffe: Rohrleitungskennzeichen, DIN 2403, rot, Marahrens
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 100,72*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 149,99*
€ 178,49
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 147,76*
€ 175,83
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 140,03*
€ 166,64
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 122,36*
€ 145,61
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 117,29*
€ 139,58
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 100,72*
€ 119,86
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.