Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrleitungskennzeichnung Text: Diesel, 100 mm, über 50 mm


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Bänder zur Rohrleitungskennzeichnung Text: Diesel, 100 mm
Bänder zur Rohrleitungskennzeichnung Text: Diesel, 100 mm
Artikel-Nr.:
     5921-FT274.F11.KM
Hersteller:
     Marahrens
Herst.-Nr.:
     PE2403/F11-KM
EAN/GTIN:
     4061466060874
Suchbegriffe:
Fließrichtungspfeilband
Fließrichtungspfeile
Rohrleitungsband - Brennbare Flüssi...
rohrleitungsband - brennbare flüssi...
Bänder zur Rohrleitungskennzeichnung Text: Diesel, temperaturbeständige Folie bis 70°C, Grund: braun, Schrift und Pfeile: weiß, Zusatzfarbe: rot, für Rohre über 50 mm Durchmesser, rechteckig, gefertigt aus Folie, Höhe: 100 mm
Weitere Informationen:
Länge:
33000 mm
Höhe:
100 mm
Norm Vorschrift:
DIN 2403
Material:
Folie
Form:
rechteckig
Eigenschaften:
witterungsbeständig
Weitere Suchbegriffe: Rohrleitungskennzeichen, DIN 2403, braun / rot, Marahrens
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 104,35*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 155,97*
€ 185,60
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 153,44*
€ 182,59
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 145,36*
€ 172,98
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 127,11*
€ 151,26
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 122,51*
€ 145,79
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 104,35*
€ 124,18
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.