Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrleitungskennzeichnung Text: Phenol, 100 mm, über 50 mm


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Bänder zur Rohrleitungskennzeichnung Text: Phenol, 100 mm
Bänder zur Rohrleitungskennzeichnung Text: Phenol, 100 mm
Artikel-Nr.:
     5921-FT274.F38.KM
Hersteller:
     Marahrens
Herst.-Nr.:
     PE2403/F38-KM
EAN/GTIN:
     4061466061017
Suchbegriffe:
Fließrichtungspfeilband
Fließrichtungspfeile
Bänder zur Rohrleitungskennzeichnung Text: Phenol, temperaturbeständige Folie bis 70°C, Grund: braun, Schrift und Pfeile: weiß, Zusatzfarbe: rot, für Rohre über 50 mm Durchmesser, rechteckig, gefertigt aus Folie, Höhe: 100 mm
Weitere Informationen:
Länge:
33000 mm
Höhe:
100 mm
Norm Vorschrift:
DIN 2403
Material:
Folie
Form:
rechteckig
Eigenschaften:
witterungsbeständig
Weitere Suchbegriffe: Rohrleitungskennzeichen, DIN 2403, braun / rot, Marahrens
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 104,59*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 156,31*
€ 186,01
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 152,08*
€ 180,98
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 144,07*
€ 171,44
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 124,78*
€ 148,49
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 120,52*
€ 143,42
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 104,59*
€ 124,46
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.