| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 5921-K160.06.209 Herst.-Nr.: K160.06.209 EAN/GTIN: 4061466063455 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Das Gebotsschild "Gehörschutz benutzen" ist ein Sicherheitshinweis, der an Orten angebracht wird, an denen Lärmpegel auftreten, die das Gehör schädigen können. Das Schild zeigt an, dass das Tragen von Gehörschutz Pflicht ist, um das Risiko von Gehörschäden oder Hörverlust zu minimieren. Die genauen Anforderungen für den Gehörschutz können je nach Lärmpegel und Gefahrengrad variieren. In einigen Fällen kann es ausreichen, Ohrstöpsel zu tragen, während in anderen Fällen spezielle Kopfhörer oder Gehörschutzkapseln erforderlich sein können. Das Tragen von Gehörschutz ist eine wichtige Maßnahme, um Gehörschäden und Hörverlust zu vermeiden. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Durchmesser: | 300 mm | Tiefe: | 1 mm | Symbol/Motiv: | Gehörschutz benutzen | Norm Vorschrift: | ASR A1.3 / ISO 7010 | Material: | Kunststoff (1 mm) | Form: | rund | Eigenschaften: | witterungsbeständig |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: gebotsschild en iso 7010 m003 gehörschutz benutzen, gebotsschilder praxisbewährt gehörschutz, gebotsschild en iso 7010 m003, gebotszeichen en iso 7010 m003, gehörschutz benutzen, gehörschutz benutzen schild, gehörschutz benutzen aufkleber, gebotsschild iso 7010 m003, gebotszeichen m003, gebotszeichen gehörschutz benutzen, gebotsschild m003, gebotsschild gehörschutz benutzen, gebotszeichen, gebotsschild iso 7010 gehörschutz, m003, marahrens, marahrens schilder, marahrens aufkleber, marahrens gebotsschild |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |