| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 5921-K160.06.243 Herst.-Nr.: K160.06.243 EAN/GTIN: 4061466063592 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Gebotsschild Gehör- und Augenschutz benutzen, in Anlehnung ISO 7010, rund, blau, gefertigt aus Kunststoff, Durchmesser: 200 mm, Stärke: 1 mm Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Durchmesser: | 200 mm | Tiefe: | 1 mm | Symbol/Motiv: | Gehör- und Augenschutz benutzen | Norm Vorschrift: | in Anlehnung ISO 7010 | Material: | Kunststoff (1 mm) | Form: | rund | Eigenschaften: | witterungsbeständig |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Gebotszeichen, Gebotsschild, Gehör- und Augenschutz benutzen, 200 mm, in Anlehnung ISO 7010, blau, Marahrens |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |