Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schild Schweißmaske benutzen, Kunststoff, 200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gebotszeichen "Schweißmaske benutzen" [M019], Kunststoff (1 mm), 200 mm, ASR A1.3 / ISO 7010
Gebotszeichen "Schweißmaske benutzen" [M019], Kunststoff (1 mm), 200 mm, ASR A1.3 / ISO 7010
Artikel-Nr.:
     5921-K160.06.373
Hersteller:
     Marahrens
Herst.-Nr.:
     K160.06.373
EAN/GTIN:
     4061466063691
Suchbegriffe:
Gebotsschilder Praxisbewährt
Gebotsschild EN ISO 7010 M019 Schwe...
Schweißmaske benutzen M019 Gebotssc...
gebotsschild en iso 7010 m019 schwe...
Gebotsschild Schweißmaske benutzen, ASR A1.3 / ISO 7010, M019, rund, blau, gefertigt aus Kunststoff, Durchmesser: 200 mm, Stärke: 1 mm
Weitere Informationen:
Durchmesser:
200 mm
Tiefe:
1 mm
Symbol/Motiv:
Schweißmaske benutzen
Norm Vorschrift:
ASR A1.3 / ISO 7010
Material:
Kunststoff (1 mm)
Form:
rund
Eigenschaften:
witterungsbeständig
Weitere Suchbegriffe: Gebotszeichen, Gebotsschild, Schweißmaske benutzen, 200 mm, M019, ASR A1.3 / ISO 7010, blau, Marahrens
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,47*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.