| |
|
| Artikel-Nr.: 5921-K160.08.006 Herst.-Nr.: K160.08.006 EAN/GTIN: 4061466063905 |
| |
|
| | |
| Das Verbotsschild "Keine offene Flamme, Feuer, offene Zündquelle und Rauchen verboten" dient dazu, darauf hinzuweisen, dass in der betreffenden Umgebung oder Zone das Entzünden von Feuer und das Rauchen untersagt sind. Es soll somit das Risiko von Bränden, Explosionen oder anderen Gefahren minimieren, die durch offene Flammen oder Zündquellen verursacht werden können. Weitere Informationen: | | Durchmesser: | 200 mm | Tiefe: | 1 mm | Symbol/Motiv: | Keine offene Flamme, Feuer, offene Zündquelle und Rauchen verboten | Norm Vorschrift: | ASR A1.3 / ISO 7010 | Material: | Kunststoff (1 mm) | Form: | rund | Eigenschaften: | witterungsbeständig |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: verbotsschild en iso 7010 p003 feuer, offenes licht und rauchen verbot..., verbotsschild en iso 7010 p003 feuer offenes licht und rauchen verboten, feuer offenes licht und rauchen verboten schild, feuer offenes licht und rauchen verboten aufkleber, feuer offenes licht und rauchen verboten asr a1.3, feuer offenes licht und rauchen verboten iso 7010 p003, feuer offenes licht und rauchen verboten iso 7010, feuer offenes licht und rauchen verboten asr a1.3 p003, verbotsschild, verbotszeichen, verbotskennzeichen, marahrens, marahrens schild, marahrens aufkleber, marahrens feuer offenes licht und rauchen verboten schild, marahrens verbotsschild |
| | |
| |