Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schild Schieben verboten, Kunststoff, 200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verbotsschild "Schieben verboten" [P017], Kunststoff (1 mm), ? 200 mm, ISO 7010
Verbotsschild "Schieben verboten" [P017], Kunststoff (1 mm), ? 200 mm, ISO 7010
Artikel-Nr.:
     5921-K160.08.091
Hersteller:
     Marahrens
Herst.-Nr.:
     K160.08.091
EAN/GTIN:
     4061466064094
Suchbegriffe:
Schieben verboten P017 Verbotsschil...
Verbotsschild EN ISO 7010 P017 Schi...
schieben verboten p017 verbotsschil...
Verbotsschild Schieben verboten, ISO 7010, P017, rund, rot / schwarz, gefertigt aus Kunststoff, Durchmesser: 200 mm, Stärke: 1 mm
Weitere Informationen:
Durchmesser:
200 mm
Tiefe:
1 mm
Symbol/Motiv:
Schieben verboten
Norm Vorschrift:
ISO 7010
Material:
Kunststoff (1 mm)
Form:
rund
Eigenschaften:
witterungsbeständig
Weitere Suchbegriffe: Verbotszeichen, Verbotsschild, Schieben verboten, 200 mm, P017, ISO 7010, rot / schwarz, Marahrens
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,14*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.