Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rauchen verboten 100 mm, Kunststoff ISO 7010 [P002]


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verbotsschild "Rauchen verboten" [P002], Kunststoff (1 mm), ? 100 mm, ASR A1.3 / ISO 7010
Verbotsschild "Rauchen verboten" [P002], Kunststoff (1 mm), ? 100 mm, ASR A1.3 / ISO 7010
Artikel-Nr.:
     5921-K160.08.201
Hersteller:
     Marahrens
Herst.-Nr.:
     K160.08.201
EAN/GTIN:
     4061466064148
Suchbegriffe:
Rauchen verboten (Hinweisschild)
Rauchen verboten P002 Verbotsschild
Verbotsschild EN ISO 7010 P002 Rauc...
verbotsschild en iso 7010 p002 rauc...
Das Verbotsschild "Rauchen verboten" dient dazu, Personen darauf hinzuweisen, dass das Rauchen an einem bestimmten Ort oder in einem bestimmten Gebäude nicht erlaubt ist. Das Rauchverbot dient einerseits dem Brandschutz, da Rauchen in vielen Fällen die Ursache für Brände ist, andererseits auch dem Schutz der Gesundheit der Nichtraucher.
Weitere Informationen:
Durchmesser:
100 mm
Tiefe:
1 mm
Symbol/Motiv:
Rauchen verboten
Norm Vorschrift:
ASR A1.3 / ISO 7010
Material:
Kunststoff (1 mm)
Form:
rund
Eigenschaften:
witterungsbeständig
Weitere Suchbegriffe: rauchen verboten p002 verbotsschild, verbotsschild en iso 7010 p002 rauchen verboten kunststoff, verbotsschild en iso 7010 p002 rauchen verboten, rauchen verboten schild, rauchen verboten aufkleber, rauchverbot schild, rauchverbot aufkleber, rauchverbot, rauchverbot asr a1.3, rauchverbot iso 7010 p002, rauchverbot iso 7010, rauchverbot asr a1.3 p002, rauchen verboten asr a1.3, rauchen verboten iso 7010 p002, rauchen verboten iso 7010, rauchen verboten asr a1.3 p002, verbotsschild, verbotszeichen, verbotskennzeichen, marahrens, marahrens schild, marahrens aufkleber, marahrens rauchen verboten schild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,53*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.