Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schild Hineinfassen verboten, Kunststoff, 200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verbotsschild "Hineinfassen verboten" [P015], Kunststoff (1 mm), ? 200 mm, ASR A1.3 / ISO 7010
Verbotsschild "Hineinfassen verboten" [P015], Kunststoff (1 mm), ? 200 mm, ASR A1.3 / ISO 7010
Artikel-Nr.:
     5921-K160.08.303
Hersteller:
     Marahrens
Herst.-Nr.:
     K160.08.303
EAN/GTIN:
     4061466064261
Suchbegriffe:
Abfallbehälter benutzen M030 Gebots...
Gebotsschild EN ISO 7010 M030 Abfal...
Gebotsschilder Praxisbewährt
Hineinfassen verboten P015 Verbotss...
Verbotsschild Hineinfassen verboten, ASR A1.3 / ISO 7010, P015, rund, rot / schwarz, gefertigt aus Kunststoff, Durchmesser: 200 mm, Stärke: 1 mm
Weitere Informationen:
Durchmesser:
200 mm
Tiefe:
1 mm
Symbol/Motiv:
Hineinfassen verboten
Norm Vorschrift:
ASR A1.3 / ISO 7010
Material:
Kunststoff (1 mm)
Form:
rund
Eigenschaften:
witterungsbeständig
Weitere Suchbegriffe: Verbotsschild EN ISO 7010 P015 Hineinfassen verboten, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, standard- mülleimer plastik, gebotsschilder praxisbewährt, standard-mülleimer rund, Verbotszeichen, Verbotsschild, Hineinfassen verboten, 200 mm, P015, ASR A1.3 / ISO 7010, rot / schwarz, Marahrens
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,13*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.