Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schild Mit Wasser spritzen verboten, Kunststoff, 200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verbotsschild "Mit Wasser spritzen verboten" [P016], Kunststoff (1 mm), ? 200 mm, ASR A1.3
Verbotsschild "Mit Wasser spritzen verboten" [P016], Kunststoff (1 mm), ? 200 mm, ASR A1.3
Artikel-Nr.:
     5921-K160.08.368
Hersteller:
     Marahrens
Herst.-Nr.:
     K160.08.368
EAN/GTIN:
     4061466064322
Suchbegriffe:
Mit Wasser spritzen verboten P016 V...
Verbotsschild EN ISO 7010 P016 Mit ...
mit wasser spritzen verboten p016 v...
Verbotsschild Mit Wasser spritzen verboten, ASR A1.3, P016, rund, rot / schwarz, gefertigt aus Kunststoff, Durchmesser: 200 mm, Stärke: 1 mm
Weitere Informationen:
Durchmesser:
200 mm
Tiefe:
1 mm
Symbol/Motiv:
Mit Wasser spritzen verboten
Norm Vorschrift:
ASR A1.3
Material:
Kunststoff (1 mm)
Form:
rund
Eigenschaften:
witterungsbeständig
Weitere Suchbegriffe: Verbotszeichen, Verbotsschild, Mit Wasser spritzen verboten, 200 mm, P016, ASR A1.3, rot / schwarz, Marahrens
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5921
100
1
€ 6,90*
ab € 2,13*
€ 3,62*
11 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 3,102*
€ 4,363*
Preise: Lager 5921
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 5921
Versand: Lager 5921
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,90*
ab € 115,00*
€ 4,90*
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5921
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.