Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombischild Nichts abstellen oder lagern!, Kunststoff, 210 x 297 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verbotsschild Kombischild "Nichts abstellen oder lagern!" [P023], Kunststoff (1 mm), 210 x 297 mm, ASR A1.3 / ISO 7010
Verbotsschild Kombischild "Nichts abstellen oder lagern!" [P023], Kunststoff (1 mm), 210 x 297 mm, ASR A1.3 / ISO 7010
Artikel-Nr.:
     5921-K160.09.234
Hersteller:
     Marahrens
Herst.-Nr.:
     K160.09.234
EAN/GTIN:
     4061466064568
Suchbegriffe:
Abstellen oder Lagern verboten P023...
Verbotsschild EN ISO 7010 P023 Abst...
Kombischild EN ISO 7010 Verbotszeic...
Verbotsschild EN ISO 7010 Kombischi...
Verbotsschild Nichts abstellen oder lagern!, ASR A1.3 / ISO 7010, P023, Kombischild, rechteckig, rot / schwarz, gefertigt aus Kunststoff, Länge: 210 mm, Höhe: 297 mm, Stärke: 1 mm
Weitere Informationen:
Länge:
210 mm
Höhe:
297 mm
Tiefe:
1 mm
Symbol/Motiv:
Nichts abstellen oder lagern!
Norm Vorschrift:
ASR A1.3 / ISO 7010
Material:
Kunststoff (1 mm)
Form:
rechteckig
Eigenschaften:
witterungsbeständig
Weitere Suchbegriffe: abstellen oder lagern verboten p023 verbotsschild, Verbotszeichen, Verbotsschild, Kombischild, Nichts abstellen oder lagern!, 210 x 297 mm, P023, ASR A1.3 / ISO 7010, rot / schwarz, Marahrens
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 6,173*
€ 8,243*
Lager 5921
100
1
€ 6,90*
ab € 6,39*
€ 9,51*
Preise: Lager 5921
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,51*
€ 11,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,46*
€ 11,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,92*
€ 10,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 5921
Versand: Lager 5921
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,90*
ab € 115,00*
€ 4,90*
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5921
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.