Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Achtung! Anlage ist außer Betrieb, gelb/schwarz, Kunststoff, 80 x 150 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Achtung! Anlage ist außer Betrieb, gelb / schwarz, Kunststoff, 80 x 150 x 1 mm
Achtung! Anlage ist außer Betrieb, gelb / schwarz, Kunststoff, 80 x 150 x 1 mm
Artikel-Nr.:
     5921-K160.88.026
Hersteller:
     Marahrens
Herst.-Nr.:
     K160.88.026
EAN/GTIN:
     4061466066708
Suchbegriffe:
Wartungsanhänger
wartungsanhänger
Wartungsanhänger Achtung! Anlage ist außer Betrieb, W001, rechteckig, Ecken spitz, gelb / schwarz, gefertigt aus Kunststoff, Länge: 80 mm, Höhe: 150 mm, Stärke: 1 mm
Weitere Informationen:
Länge:
80 mm
Höhe:
150 mm
Tiefe:
1 mm
Symbol/Motiv:
Achtung! Anlage ist außer Betrieb
Material:
Kunststoff (1 mm)
Form:
rechteckig
Eigenschaften:
witterungsbeständig
Weitere Suchbegriffe: Gewerbekennzeichen, Achtung! Anlage ist außer Betrieb, 80 x 150 mm, W001, gelb / schwarz, Marahrens
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5921
100
€ 6,90*
ab € 12,28*
€ 21,13*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 18,35*
€ 25,84*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 21,03*
€ 28,91*
Preise: Lager 5921
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,13*
€ 25,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,24*
€ 24,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,32*
€ 22,99
pro Stück
ab 6 Stück
€ 17,50*
€ 20,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,72*
€ 18,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,21*
€ 18,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,28*
€ 14,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 5921
Versand: Lager 5921
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,90*
ab € 115,00*
€ 4,90*
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5921
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Marahrens
290384
ab € 21,06*
Ähnlich
Marahrens
K160.88.224
ab € 13,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.