| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 5921-KF155.08.201 Herst.-Nr.: KF155.08.201 EAN/GTIN: 4061466066975 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Das Verbotsschild "Rauchen verboten" dient dazu, Personen darauf hinzuweisen, dass das Rauchen an einem bestimmten Ort oder in einem bestimmten Gebäude nicht erlaubt ist. Das Rauchverbot dient einerseits dem Brandschutz, da Rauchen in vielen Fällen die Ursache für Brände ist, andererseits auch dem Schutz der Gesundheit der Nichtraucher. Dieses Produkt ist beidseitig bedruckt und selbstklebend, sodass es problemlos an Glastüren angebracht werden kann - ohne zusätzliches Montagematerial. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Durchmesser: | 100 mm | Tiefe: | 0,3 mm | Symbol/Motiv: | Rauchen verboten | Norm Vorschrift: | ASR A1.3 / ISO 7010 | Material: | Kunststoff (0,3 mm) | Form: | rund | Eigenschaften: | doppelseitig bedruckt;witterungsbeständig |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: verbotsschild en iso 7010 p002 rauchen verboten kunststoff, verbotsschild en iso 7010 p002 rauchen verboten, rauchen verboten schild, rauchen verboten aufkleber, rauchverbot schild, rauchverbot aufkleber, rauchverbot, rauchverbot asr a1.3, rauchverbot iso 7010 p002, rauchverbot iso 7010, rauchverbot asr a1.3 p002, rauchen verboten asr a1.3, rauchen verboten iso 7010 p002, rauchen verboten iso 7010, rauchen verboten asr a1.3 p002, verbotsschild, verbotszeichen, verbotskennzeichen, marahrens, marahrens schild, marahrens aufkleber, marahrens rauchen verboten schild |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |