| |
|
| Artikel-Nr.: 5921-KI152.00.307 Herst.-Nr.: KI152.00.307 EAN/GTIN: 4061466103946 |
| |
|
| | |
| Rettungszeichen "Rettungsweg rechts aufwärts" [E002], Kunststoff, 300 x 150 mm, ASR A1.3/ISO 7010, langnachleuchtend, 150/22 mcd Weitere Informationen: | | Länge: | 300 mm | Höhe: | 150 mm | Tiefe: | 1 mm | Symbol/Motiv: | Notausgang rechts aufwärts | Norm Vorschrift: | ASR A1.3 / ISO 7010 | Material: | Kunststoff (1 mm) | Form: | rechteckig | Eigenschaften: | langnachleuchtend;witterungsbeständig |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rettungsweg rechts, Rettungszeichen rechts, Rettungsweg rechts Treppe aufwärts, Rettungsweg rechts aufwärts, rettungsweg rechts aufwärts, Rettungszeichen, Fluchtwegzeichen, Rettungsschild, Notausgang rechts aufwärts, 300 x 150 mm, E002, ASR A1.3 / ISO 7010, grün, Marahrens |
| | |
| |