Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schild Fluchtweg Pfeil, Kunststoff, nachleuchtend, 297 x 105 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rettungszeichen Zusatzschild "Fluchtweg Richtungspfeil", Kunststoff (1 mm), 297 x 105 x 1 mm, 55 / 8 mcd langnachleuchtend, LimarLite®, Bewährte Praxis
Rettungszeichen Zusatzschild "Fluchtweg Richtungspfeil", Kunststoff (1 mm), 297 x 105 x 1 mm, 55 / 8 mcd langnachleuchtend, LimarLite®, Bewährte Praxis
Artikel-Nr.:
     5921-KN150.00.037
Hersteller:
     Marahrens
Herst.-Nr.:
     KN150.00.037
EAN/GTIN:
     4061466067231
Suchbegriffe:
Rettungsweg Richtungspfeil
rettungsweg richtungspfeil kunststo...
rettungsweg richtungspfeil
rettungsweg richtungspfeil marahren...
Rettungsschild Fluchtweg Richtungspfeil, Bewährte Praxis, Zusatzschild, rechteckig, grün, gefertigt aus Kunststoff, langnachleuchtend, 55 / 8 mcd, Marke: LimarLite®, Länge: 297 mm, Höhe: 105 mm, Stärke: 1 mm
Weitere Informationen:
Länge:
297 mm
Höhe:
105 mm
Tiefe:
1 mm
Symbol/Motiv:
Fluchtweg Richtungspfeil
Norm Vorschrift:
Bewährte Praxis
Material:
Kunststoff (1 mm)
Form:
rechteckig
Eigenschaften:
langnachleuchtend;witterungsbeständig
Weitere Suchbegriffe: Rettungszeichen, Fluchtwegzeichen, Rettungsschild, Zusatzschild, Fluchtweg Richtungspfeil, 297 x 105 mm, Bewährte Praxis, grün, Marahrens
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,32*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.