Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schild Notruftelefon, Kunststoff, nachleuchtend, 150 x 150 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rettungszeichen "Notruftelefon" [E004], Kunststoff (1 mm), 150 x 150 x 1 mm, 55 / 8 mcd langnachleuchtend, LimarLite®, ASR A1.3 / ISO 7010
Rettungszeichen "Notruftelefon" [E004], Kunststoff (1 mm), 150 x 150 x 1 mm, 55 / 8 mcd langnachleuchtend, LimarLite®, ASR A1.3 / ISO 7010
Artikel-Nr.:
     5921-KN150.00.248
Hersteller:
     Marahrens
Herst.-Nr.:
     KN150.00.248
EAN/GTIN:
     4061466067965
Suchbegriffe:
Alle Erste Hilfe Kennzeichnung
Alle Fluchtwegschilder
Notruftelefon E004 Rettungszeichen
Rettungszeichen EN ISO 7010 E004 No...
Rettungsschild Notruftelefon, ASR A1.3 / ISO 7010, E004, quadratisch, grün, gefertigt aus Kunststoff, langnachleuchtend, 55 / 8 mcd, Marke: LimarLite®, Länge: 150 mm, Höhe: 150 mm, Stärke: 1 mm
Weitere Informationen:
Länge:
150 mm
Höhe:
150 mm
Tiefe:
1 mm
Symbol/Motiv:
Notruftelefon
Norm Vorschrift:
ASR A1.3 / ISO 7010
Material:
Kunststoff (1 mm)
Form:
quadratisch
Eigenschaften:
langnachleuchtend;witterungsbeständig
Weitere Suchbegriffe: alle fluchtwegschilder kunststoff, alle erste hilfe kennzeichnung, Rettungszeichen, Fluchtwegzeichen, Rettungsschild, Notruftelefon, 150 x 150 mm, E004, ASR A1.3 / ISO 7010, grün, Marahrens
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 2,361*
€ 3,357*
Lager 5921
100
1
€ 6,90*
ab € 2,17*
€ 3,56*
8 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 3,067*
€ 4,307*
Preise: Lager 5921
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 5921
Versand: Lager 5921
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,90*
ab € 115,00*
€ 4,90*
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5921
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.