| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 5921-KN150.00.316 Herst.-Nr.: KN150.00.316 EAN/GTIN: 4061466068313 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Rettungsschild Rettungsausstieg, ASR A1.3 / ISO 7010, E017, quadratisch, grün, gefertigt aus Kunststoff, langnachleuchtend, 55 / 8 mcd, Marke: LimarLite®, Länge: 200 mm, Höhe: 200 mm, Stärke: 1 mm Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Länge: | 200 mm | Höhe: | 200 mm | Tiefe: | 1 mm | Symbol/Motiv: | Rettungsausstieg | Norm Vorschrift: | ISO 7010 | Material: | Kunststoff (1 mm) | Form: | quadratisch | Eigenschaften: | langnachleuchtend;witterungsbeständig |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: rettungsausstieg e017 fluchtwegschild, rettungszeichen en iso 7010 e017 rettungsausstieg kunststoff, Rettungszeichen, Fluchtwegzeichen, Rettungsschild, Rettungsausstieg, 200 x 200 mm, E017, ISO 7010, grün, Marahrens |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |