|  |
 |
| Artikel-Nr.: 5921-KN150.00.319 Herst.-Nr.: KN150.00.319 EAN/GTIN: 4061466068344 |
| |
|
|  |  |
 | Rettungsschild Öffnen durch Rechtsdrehung, ISO 7010, E019, quadratisch, grün, gefertigt aus Kunststoff, langnachleuchtend, 55 / 8 mcd, Marke: LimarLite®, Länge: 150 mm, Höhe: 150 mm, Stärke: 1 mm Weitere Informationen:  |  | Länge: | 150 mm | Höhe: | 150 mm | Tiefe: | 1 mm | Symbol/Motiv: | Öffnen durch Rechtsdrehung | Norm Vorschrift: | ISO 7010 | Material: | Kunststoff (1 mm) | Form: | quadratisch | Eigenschaften: | langnachleuchtend;witterungsbeständig |
|
|  |  |
 | |  |  |
| |