| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 5921-KN150.00.342 Herst.-Nr.: KN150.00.342 EAN/GTIN: 4061466068504 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Rettungsschild Nothammer, ISO 7010, E025, quadratisch, grün, gefertigt aus Kunststoff, langnachleuchtend, 55 / 8 mcd, Marke: LimarLite®, Länge: 150 mm, Höhe: 150 mm, Stärke: 1 mm Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Länge: | 150 mm | Höhe: | 150 mm | Tiefe: | 1 mm | Symbol/Motiv: | Nothammer | Norm Vorschrift: | ISO 7010 | Material: | Kunststoff (1 mm) | Form: | quadratisch | Eigenschaften: | langnachleuchtend;witterungsbeständig |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Nothammer E025 Rettungszeichen, Rettungszeichen EN ISO 7010 E025 Nothammer, notfallhammer, Rettungszeichen, Fluchtwegzeichen, Rettungsschild, 150 x 150 mm, E025, ISO 7010, grün, Marahrens |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |