| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 5921-KN150.00.346 Herst.-Nr.: KN150.00.346 EAN/GTIN: 4061466097573 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Das Schild "Rettungsweg rechts" zeigt an, in welche Richtung sich der nächste Fluchtweg oder Rettungsweg befindet. Im Falle eines Brandes oder anderen Notfalls ist es wichtig, schnell und sicher den nächsten Rettungsweg zu finden, um eine Evakuierung und Rettung von Personen zu ermöglichen. Die korrekte Anbringung des Schildes "Rettungsweg rechts" ist unerlässlich, um im Notfall eine schnelle Evakuierung und Rettung von Personen zu ermöglichen. Das Rettungszeichen ist langnachleuchtend, damit der Fluchtweg auch bei Dunkelheit oder Rauchentwicklung schnell gefunden werden kann. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Länge: | 600 mm | Höhe: | 300 mm | Tiefe: | 1 mm | Symbol/Motiv: | Notausgang rechts | Norm Vorschrift: | ASR A1.3 / ISO 7010 | Material: | Kunststoff (1 mm) | Form: | rechteckig | Eigenschaften: | langnachleuchtend;witterungsbeständig |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: rettungsweg rechts, rettungsweg rechts kunststoff, fluchtwegschilder, fluchtwegschilder notausgang, iso 7010, notausgang, fluchtweg, fluchtwegschild, rettungsweg, rettungswegschild, iso 7010 e002, fluchtweg iso 7010 e002, fluchtweg din en iso 7010 e002, notausgang e002, notausgang iso 7010 e002, notausgang din en iso 7010 e002, fluchtwegbeschilderung, nachleuchtend, langnachleuchtend, notausgang rechts, fluchtweg rechts, marahrens, marahrens schild, marahrens aufkleber |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |