Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schild "Schiebetür ... links", 55/8 mcd langnachleuchtend, Kunststoff, 150x150


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rettungszeichen "Schiebetür öffnet nach links" [E034], Kunststoff (1 mm), 150 x 150 x 1 mm, 55 / 8 mcd langnachleuchtend, LimarLite®, ASR A1.3 / ISO 7010
Rettungszeichen "Schiebetür öffnet nach links" [E034], Kunststoff (1 mm), 150 x 150 x 1 mm, 55 / 8 mcd langnachleuchtend, LimarLite®, ASR A1.3 / ISO 7010
Artikel-Nr.:
     5921-KN150.00.362
Hersteller:
     Marahrens
Herst.-Nr.:
     KN150.00.362
EAN/GTIN:
     4061466114614
Suchbegriffe:
Rettungszeichen EN ISO 7010 E034 Sc...
Schiebetür öffnet links E034 Rettun...
Schiebetür öffnet nach links E034 R...
rettungszeichen en iso 7010 e034 sc...
Rettungszeichen "Schiebetür öffnet nach links" [E034], 55 / 8 mcd langnachleuchtend, Kunststoff, 150 x 150 x 1, ASR A1.3/ISO 7010
Weitere Informationen:
Länge:
150 mm
Höhe:
150 mm
Tiefe:
1 mm
Symbol/Motiv:
Schiebetür öffnet nach links
Norm Vorschrift:
ASR A1.3 / ISO 7010
Material:
Kunststoff (1 mm)
Form:
quadratisch
Eigenschaften:
langnachleuchtend;witterungsbeständig
Weitere Suchbegriffe: Rettungszeichen, Fluchtwegzeichen, Rettungsschild, Schiebetür öffnet nach links, 150 x 150 x 1 mm, E034, ASR A1.3 / ISO 7010, grün, Marahrens
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,18*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.