Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schild vorläufige Evakuierungsstelle, Kunststoff, nachleuchtend, 400 x 400 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rettungszeichen "vorläufige Evakuierungsstelle" [E024], Kunststoff (1 mm), 400 x 400 x 1 mm, 55 / 8 mcd langnachleuchtend, LimarLite®, ISO 7010
Rettungszeichen "vorläufige Evakuierungsstelle" [E024], Kunststoff (1 mm), 400 x 400 x 1 mm, 55 / 8 mcd langnachleuchtend, LimarLite®, ISO 7010
Artikel-Nr.:
     5921-KN150.00.397
Hersteller:
     Marahrens
Herst.-Nr.:
     KN150.00.397
EAN/GTIN:
     4061466068528
Suchbegriffe:
Alle Fluchtwegschilder
Rettungszeichen EN ISO 7010 E024 Vo...
Vorläufige Evakuierungsstelle E024 ...
alle fluchtwegschilder
Unsere "Vorläufige Evakuierungsstelle" Rettungszeichen, gemäß der Norm ISO 7010, ist die optimale Lösung für Ihre betrieblichen Sicherheitsanforderungen. Dieses hochwertige Piktogramm wurde speziell entwickelt, um in Notfallsituationen eine klare und deutliche Kennzeichnung für vorläufige Evakuierungspunkte bereitzustellen.   Das Rettungszeichen "Vorläufige Evakuierungsstelle" erfüllt nicht nur die strengen Vorgaben der ISO 7010 Norm, sondern bietet auch eine hohe Sichtbarkeit, selbst in anspruchsvollen Umgebungen. Dank seiner klaren Gestaltung und den prägnanten Symbolen wird Mitarbeitern und Besuchern sofort klar, wohin sie sich begeben müssen, um im Ernstfall sicher evakuiert zu werden.   Unsere Produkte werden aus langlebigen und widerstandsfähigen Materialien hergestellt, die den Anforderungen verschiedenster Arbeitsumgebungen gerecht werden. Ob in Industrieanlagen, Bürogebäuden, Bildungseinrichtungen oder anderen Standorten – das Rettungszeichen "Vorläufige Evakuierungsstelle" ist vielseitig einsetzbar und unterstützt die Sicherheitsmaßnahmen in Ihrem Unternehmen.   Die klare Botschaft dieses Rettungszeichens bietet nicht nur im Ernstfall Orientierung, sondern trägt auch dazu bei, präventive Sicherheitsbewusstsein zu fördern. Unsere Produkte werden mit höchster Sorgfalt gefertigt, um sicherzustellen, dass sie den höchsten Qualitätsstandards entsprechen und langfristig ein verlässlicher Bestandteil Ihrer Sicherheitsausrüstung sind.   Vertrauen Sie auf unsere "Vorläufige Evakuierungsstelle" Rettungszeichen, um die Sicherheit Ihrer Mitarbeiter und Besucher zu gewährleisten. Setzen Sie ein Zeichen für klare Kommunikation und effektive Evakuierungsprozesse in Notfallsituationen.   Kompaktes Rettungszeichen - Große Wirkung Unsere 400 x 400 x 1 mm Variante des Rettungszeichens bietet kompakte Abmessungen und dennoch eine beeindruckende Erkennungsweite von 40 m. Perfekt für Räumlichkeiten, in denen Effizienz und klare Sichtbarkeit gleichermaßen wichtig sind. Verlassen Sie sich auf dieses präzise gestaltete Zeichen, um im Notfall schnell Orientierung zu bieten. Größe mag klein sein, die Sicherheit, die es bietet, ist jedoch immens.   Vielseitigkeit durch 1 mm Kunststoff: Ihre Sicherheit im Fokus Unsere Kunststoff (1 mm) Variante des Rettungszeichens vereint Robustheit und Flexibilität. Dieses Material bietet die Möglichkeit zum einfachen Verbohren und Verkleben, was die Anbringung mühelos gestaltet. Trotz seiner leichten Stärke beeindruckt es durch Haltbarkeit und klare Sichtbarkeit. Die Kunststoffvariante eignet sich perfekt für Situationen, in denen schnelle Installation und langanhaltende Sicherheit gefragt sind. Verlassen Sie sich darauf, dass dieses Zeichen Ihre Räumlichkeiten optimal kennzeichnet und Ihre Sicherheitsmaßnahmen unterstützt.   Strahlende Klarheit: Unser langnachleuchtendes Rettungszeichen mit 55/8 mcd Unsere Rettungszeichen-Variante mit 55/8 mcd langnachleuchtender Helligkeit garantiert herausragende Sichtbarkeit, auch in dunkelsten Momenten. Dieses innovative Merkmal bietet unübertroffene Sicherheit, indem es den Fluchtweg kontinuierlich erhellt. Selbst bei Stromausfällen oder stark eingeschränkten Sichtverhältnissen ist die Orientierung gewährleistet. Setzen Sie auf diese leuchtstarke Lösung, um die Evakuierungseffizienz zu steigern und im Notfall entscheidende Sekunden zu gewinnen.   Hinweis: Dieses Produkt ist speziell für den B2B-Markt entwickelt und erfüllt die erforderlichen Sicherheitsnormen und Vorschriften. Kontaktieren Sie uns noch heute, um mehr über unsere Sicherheitslösungen zu erfahren und ein Angebot für Ihr Unternehmen zu erhalten.
Weitere Informationen:
Länge:
400 mm
Höhe:
400 mm
Tiefe:
1 mm
Symbol/Motiv:
vorläufige Evakuierungsstelle
Norm Vorschrift:
ISO 7010
Material:
Kunststoff (1 mm)
Form:
quadratisch
Eigenschaften:
langnachleuchtend;witterungsbeständig
Weitere Suchbegriffe: Rettungszeichen, Fluchtwegzeichen, Rettungsschild, vorläufige Evakuierungsstelle, 400 x 400 x 1 mm, E024, ISO 7010, grün, Marahrens
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,72*
€ 28,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,50*
€ 27,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,66*
€ 25,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,76*
€ 24,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,23*
€ 24,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,26*
€ 19,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.