Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Für Fettbrände Kunststoff 150 x 75 mm, 55 / 8 mcd


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brandschutzzeichen Zusatzschild "Für Fettbrände", Kunststoff (1 mm), 150 x 75 x 1 mm, langnachleuchtend, 55 / 8 mcd, LimarLite®,
Brandschutzzeichen Zusatzschild "Für Fettbrände", Kunststoff (1 mm), 150 x 75 x 1 mm, langnachleuchtend, 55 / 8 mcd, LimarLite®,
Artikel-Nr.:
     5921-KN150.02.098
Hersteller:
     Marahrens
Herst.-Nr.:
     KN150.02.098
EAN/GTIN:
     4061466068894
Suchbegriffe:
Brandschutzzeichen
Brandschutzschild
Zusatzschild
Für Fettbrände
Das Zusatzschild "Für Fettbrände" wird in Verbindung mit Brandschutzzeichen verwendet und dient der speziellen Kennzeichnung von Brandgefährdungen oder Sicherheitsmaßnahmen im Zusammenhang mit Fettbränden. Es trägt dazu bei, das Risiko von Bränden in Küchen oder anderen Bereichen, in denen mit Fetten gearbeitet wird, zu minimieren und die Sicherheit von Personen und Eigentum zu gewährleisten. Das Zusatzschild "Für Fettbrände" weist darauf hin, dass besondere Vorsichtsmaßnahmen und spezielle Löschmittel im Falle eines Fettbrandes erforderlich sind. Fettbrände stellen aufgrund ihrer besonderen Eigenschaften, wie der schnellen Ausbreitung und hohen Temperaturen, eine erhöhte Gefahr dar. Das Schild kann auf spezielle Löscheinrichtungen wie Fettbrandlöscher oder Feuerlöschsprays hinweisen, die speziell für die Bekämpfung von Fettbränden entwickelt wurden. Die Verwendung des Zusatzschildes "Für Fettbrände" unterstützt eine gezielte Brandbekämpfung und den Schutz vor Fettbränden. Es erhöht das Bewusstsein für die spezifischen Risiken und erforderlichen Maßnahmen im Umgang mit Fettbränden und trägt dazu bei, dass geeignete Löschmittel und Löschtechniken angewendet werden. Durch die klare Kennzeichnung werden Mitarbeiter, Besucher und Einsatzkräfte auf die speziellen Gefahren und erforderlichen Sicherheitsmaßnahmen aufmerksam gemacht, um im Ernstfall richtig zu reagieren und die Ausbreitung eines Fettbrandes zu verhindern.
Weitere Informationen:
Länge:
150 mm
Höhe:
75 mm
Tiefe:
1 mm
Symbol/Motiv:
Für Fettbrände
Material:
Kunststoff (1 mm)
Form:
rechteckig
Eigenschaften:
langnachleuchtend;witterungsbeständig
Weitere Suchbegriffe: 150 x 75 mm, rot, Marahrens
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 3,241*
€ 4,545*
Lager 5921
100
1
€ 6,90*
ab € 3,10*
€ 4,93*
6 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 3,97*
€ 5,48*
Preise: Lager 5921
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 5921
Versand: Lager 5921
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,90*
ab € 115,00*
€ 4,90*
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5921
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Marahrens
KN150.02.093
ab € 3,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.