Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ F Kunststoff 150 x 50 mm, 55 / 8 mcd


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brandschutzzeichen Zusatzschild "Typ F" Kunststoff (1 mm), 150 x 50 x 1 mm, langnachleuchtend, 55 / 8 mcd, LimarLite®
Brandschutzzeichen Zusatzschild "Typ F" Kunststoff (1 mm), 150 x 50 x 1 mm, langnachleuchtend, 55 / 8 mcd, LimarLite®
Artikel-Nr.:
     5921-KN150.02.101
Hersteller:
     Marahrens
Herst.-Nr.:
     KN150.02.101
EAN/GTIN:
     4061466068917
Suchbegriffe:
Feuerwehrzeichen DIN 4066 Wandhydra...
Wandhydrant DIN 4066 Feuerwehrzeich...
feuerwehrzeichen din 4066 wandhydra...
Das Zusatzschild "Wandhydrant Typ F" kennzeichnet einen Wandhydranten, der sowohl von den Mitarbeitern zur Selbsthilfe als auch von der Feuerwehr zur Brandbekämpfung genutzt werden kann. Wandhydranten sind wichtige Bestandteile der Brandschutzausstattung in Gebäuden und dienen dazu, im Falle eines Brandes eine schnelle und effektive Löschwasserversorgung sicherzustellen. Der Typ F des Wandhydranten gibt an, dass er sowohl für den Gebrauch durch geschultes Personal als auch für die Feuerwehr zugänglich ist. Dies bedeutet, dass Mitarbeiter im Ernstfall den Wandhydranten nutzen können, um mit dem vorhandenen Löschwasser erste Löschmaßnahmen zu ergreifen, bevor die Feuerwehr eintrifft. Gleichzeitig ist der Wandhydrant auch für die Feuerwehr von großer Bedeutung, da er ihnen eine schnelle Wasserentnahme ermöglicht und somit eine effektive Brandbekämpfung unterstützt.
Weitere Informationen:
Länge:
150 mm
Höhe:
50 mm
Tiefe:
1 mm
Symbol/Motiv:
Typ F
Material:
Kunststoff (1 mm)
Form:
rechteckig
Eigenschaften:
langnachleuchtend;witterungsbeständig
Weitere Suchbegriffe: Brandschutzzeichen, Brandschutzschild, Zusatzschild, Typ F, 150 x 50 mm, rot, Marahrens
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 3,261*
€ 4,515*
Lager 5921
100
1
€ 6,90*
ab € 3,12*
€ 4,92*
Preise: Lager 5921
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 5921
Versand: Lager 5921
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,90*
ab € 115,00*
€ 4,90*
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5921
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.