Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahnenschild Notausstieg, Kunststoff, nachleuchtend, 200 x 200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rettungszeichen Fahnenschild "Notausstieg" [D-E019], Kunststoff (1 mm), 200 x 200 x 1 mm, 55 / 8 mcd langnachleuchtend, LimarLite®, ASR A1.3 / DIN 4844
Rettungszeichen Fahnenschild "Notausstieg" [D-E019], Kunststoff (1 mm), 200 x 200 x 1 mm, 55 / 8 mcd langnachleuchtend, LimarLite®, ASR A1.3 / DIN 4844
Artikel-Nr.:
     5921-KN150.99.274
Hersteller:
     Marahrens
Herst.-Nr.:
     KN150.99.274
EAN/GTIN:
     4061466070491
Suchbegriffe:
Alle Fluchtwegschilder
Defibrillator-Hinweisschild
defibrillator-hinweisschild 200x200...
defibrillator hinweisschild
Rettungszeichen Fahnenschild "Notausstieg" [D-E019], gefertigt aus Kunststoff, langnachleuchtend, 55/8 mcd, 200 x 200 x 0,5 mm, ASR A1.3 / DIN 4844, doppelseitig bedruckt, quadratisch, grün, inklusive Bohrung, von LimarLite®
Weitere Informationen:
Länge:
200 mm
Höhe:
200 mm
Tiefe:
1 mm
Symbol/Motiv:
Notausstieg
Norm Vorschrift:
ASR A1.3 / DIN 4844
Material:
Kunststoff (1 mm)
Form:
quadratisch
Eigenschaften:
doppelseitig bedruckt;witterungsbeständig
Weitere Suchbegriffe: defibrillator-hinweisschild kunststoff, Rettungszeichen, Fluchtwegzeichen, Rettungsschild, Fahnenschild, Notausstieg, 200 x 200 mm, D-E019, ASR A1.3 / DIN 4844, grün, Marahrens
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5921
100
1
€ 6,90*
ab € 8,16*
€ 12,06*
10 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 11,749*
€ 15,233*
Preise: Lager 5921
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,06*
€ 14,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,89*
€ 14,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,30*
€ 13,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,69*
€ 12,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,28*
€ 12,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,16*
€ 9,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 5921
Versand: Lager 5921
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,90*
ab € 115,00*
€ 4,90*
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5921
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.