| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 5921-R172.15.195 Herst.-Nr.: KA230.28204 EAN/GTIN: 4061466073010 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Das Schild mit dem Symbol GHS 02 wird verwendet, um auf die Gefahr von entzündlichen Stoffen und Gemischen hinzuweisen. Es dient als Warnung vor möglichen Brandgefahren, die von diesen Chemikalien ausgehen können. Die Gefahren können von leichten Entzündungen bis hin zu schweren Bränden und Explosionen reichen, je nachdem, wie der Stoff gelagert und behandelt wird. Es ist daher wichtig, dass Personen, die mit entzündlichen Stoffen arbeiten oder in ihrer Nähe sind, geeignete Schutzmaßnahmen ergreifen, wie z. B. das Tragen von Schutzausrüstung und die Vermeidung von offenen Flammen. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Länge: | 74 mm | Höhe: | 74 mm | Symbol/Motiv: | Flamme | Material: | Folie (0,1 mm) | Form: | quadratisch |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: ghs 02, ghs flamme, gefahrensymbol 02, gefahrstoffetikett flamme, gefahrstoffetikett ghs 02, warnschild, ghs 02 folie, aufkleber, gefahrstoffaufkleber, gefahrstoff, gefahrstoffsymbol, marahrens, marahrens aufkleber, marahrens schild |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |