Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

00134638 Burkert 4/2 Ventilflansch6/4 Schlauchtülle 24Vdc


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
00134638 Burkert 4/2 Ventilflansch6/4 Schlauchtülle 24Vdc
00134638 Burkert 4/2 Ventilflansch6/4 Schlauchtülle 24Vdc
00134638 Burkert 4/2 Ventilflansch6/4 Schlauchtülle 24Vdc
Artikel-Nr.:
     594FP-00134638 Burkert
Hersteller:
     Bürkert
Herst.-Nr.:
     00134638
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
4/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Gewindetülle
Schlauchgewindetülle
4/2-Ventilflansch / 6/4 Schlauchtülle 24VDC
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
- inch
Anschluss 2:
6 mm
fließen:
200,0
Material (Gehäuse):
PA Polyamid
Dichtungsmaterial:
NBR
Medientemp. °C:
-10°C / 60°C
Umgebungstemparatur. °C:
50°C
Spannung:
24V DC
Leistung:
Monostabil
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 123,03*
€ 157,68*
1 Tag
8
Frei Haus
ab € 127,41*
€ 157,69*
Lager 594FP
12 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 152,72*
€ 187,34*
Preise: Lager 594FP
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 187,34*
€ 222,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 185,21*
€ 220,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 179,48*
€ 213,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 173,75*
€ 206,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 152,72*
€ 181,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 594FP
Versand: Lager 594FP
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 594FP
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.