Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

00346294 Bürkert 2/2-Wegeventil indirekt NO G1/2" Typ 6281


Menge:  Stück  
Produktinformationen
00346294 Bürkert 2/2-Wegeventil indirekt NO G1/2" Typ 6281
00346294 Bürkert 2/2-Wegeventil indirekt NO G1/2" Typ 6281
Artikel-Nr.:
     594FP-00346294 Burkert
Hersteller:
     Bürkert
Herst.-Nr.:
     00346294
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
2/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Elektromagnetventil
Magnetventil
Magnetventil 2/2-Wege Servogesteuertes betätigt G1 / 2 "NO MS / NBR DN13 16 bar 400Vac Typ: 6281
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
G1/2 inch
fließen:
0,0
Material (Gehäuse):
Messing
Dichtungsmaterial:
NBR
Medientemp. °C:
-
Leistung:
NO
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 147,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 182,19*
€ 216,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 179,46*
€ 213,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 176,58*
€ 210,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,52*
€ 205,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,15*
€ 175,11
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bürkert
00338939
ab € 41,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.