| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 594FP-0101041039 LEGRIS Herst.-Nr.: 0101 04 10 39 EAN/GTIN: 0820099087313 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | GERADE EINSCHRAUBVERSCHRAUBUNGEN 4 mm x G1/8" Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Anschluss 1: | G1/8 inch | Anschluss 2: | 4 mm | Material (Gehäuse): | Messing | Dichtungsmaterial: | NBR |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Einschraubverschraubung, Gewinde Einschraubstutzen, Kreuzverschraubung Druckluft, Pneumatik Winkel-Schraubverbindung, Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, Winkelaufschraubverschraubung, Winkelsteckverschraubung, Winkelverschraubung Pneumatik, Geradverschraubung, gerade einschraubverschraubung messing, geradverschraubung g1/8, druckluftschraubverbindung gerade |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |