| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 594FP-01011075 LEGRIS Herst.-Nr.: 0101 10 75 EAN/GTIN: 0820099089065 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | GERADE EINSCHRAUBVERSCHRAUBUNGEN 10 mm x M16 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Anschluss 1: | M16 inch | Anschluss 2: | 10 mm | Material (Gehäuse): | Messing |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Einschraubverschraubung, Gewinde Einschraubstutzen, Kreuzverschraubung Druckluft, Pneumatik Winkel-Schraubverbindung, Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, Winkelaufschraubverschraubung, Winkelsteckverschraubung, Winkelverschraubung Pneumatik, Geradverschraubung, gerade einschraubverschraubung messing, druckluftschraubverbindung gerade, einschraubstutzen |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |