| |
|
| Artikel-Nr.: 594FP-01011417 LEGRIS Herst.-Nr.: 0101 14 17 EAN/GTIN: 0820099089454 |
| |
|
| | |
| GERADE EINSCHRAUBVERSCHRAUBUNGEN 14 mm x G3/8" Weitere Informationen: | | Anschluss 1: | G3/8 inch | Anschluss 2: | 14 mm | Material (Gehäuse): | Messing |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einschraubverschraubung, Gewinde Einschraubstutzen, Kreuzverschraubung Druckluft, Pneumatik Winkel-Schraubverbindung, Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, Winkelaufschraubverschraubung, Winkelsteckverschraubung, Winkelverschraubung Pneumatik, Geradverschraubung, Pneumatische Rohrkupplung, Pneumatischer Rohrverbinder, einschraubstutzen |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 594FP | 18 Tage | | | 5 | | € 6,95* | ab € 29,25* | € 36,64* | | | | | | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 36,31* | € 46,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 594FP | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 2 Stück (ab € 14,625* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Pakete | Mindestbestellmenge: 5 Pakete ( entspricht € 183,20* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 594FP | | Versand: Lager 594FP | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 594FP | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|