| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 594FP-0101283439 LEGRIS Herst.-Nr.: 0101 28 34 39 EAN/GTIN: 0820099090689 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | GERADE EINSCHRAUBVERSCHRAUBUNGEN 28mm x G1 " Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Anschluss 1: | G1 inch | Anschluss 2: | Steckverschraubung 28mm | Material (Gehäuse): | Messing | Dichtungsmaterial: | NBR |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Einschraubverschraubung, Gewinde Einschraubstutzen, Kreuzverschraubung Druckluft, Pneumatik Winkel-Schraubverbindung, Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, Winkelaufschraubverschraubung, Winkelsteckverschraubung, Winkelverschraubung Pneumatik, Geradverschraubung, gerade einschraubverschraubung messing, geradverschraubung 1", druckluftschraubverbindung gerade |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |