Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

042N7508 Danfoss Danfoss Magnetspule 24VAC 9W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
042N7508 Danfoss Danfoss Magnetspule 24VAC 9W
042N7508 Danfoss Danfoss Magnetspule 24VAC 9W
Artikel-Nr.:
     594FP-042N7508 Danfoss
Hersteller:
     Danfoss
Herst.-Nr.:
     680041
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Magnetspule
Spule für Magnetventil
spule für magnetventil danfoss 24v ...
magnetspule 24v
Danfoss Magnetspule 24VAC 9W
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
- inch
Material (Gehäuse):
-
Spannung:
24 V Wechselstrom
Weitere Suchbegriffe: magnetspule
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,09*
€ 89,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,56*
€ 88,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,26*
€ 84,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,15*
€ 83,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,00*
€ 70,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.