Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

0880380000000000 Druckschalter 0,5 ~ 8 bar G1/4"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0880380000000000 Druckschalter 0,5 ~ 8 bar G1/4"
0880380000000000 Druckschalter 0,5 ~ 8 bar G1/4"
0880380000000000 Druckschalter 0,5 ~ 8 bar G1/4"
Artikel-Nr.:
     594FP-0880380000000000
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     0880380000000000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftschalter
Drucktaster
IMI Norgren Originalteile
IMI-Originalteile
ATEX Elektromechanischer Vakuumschalter 0,5 bis 8 bar Schaltdruckdifferenz 0,35 bis 0,85 G1/4"DIN EN 175301-803 Typ A Medium: Neutrale Gase und Flüssigkeiten.
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
G1/4 inch
Anschluss 2:
-
Durchmesser (mm):
-
fließen:
0,0
Material (Gehäuse):
Aluminium
Dichtungsmaterial:
NBR
Medientemp. °C:
-10°C / 80°C
Umgebungstemparatur. °C:
-
Leistung:
- -
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 101,56*
€ 129,57*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 109,87*
€ 135,18*
2 Tage
18
€ 5,90*
ab € 109,73*
€ 135,33*
Lager 594FP
6 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 182,13*
€ 216,87*
Preise: Lager 594FP
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 216,87*
€ 258,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 215,41*
€ 256,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 209,42*
€ 249,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 201,51*
€ 239,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 182,13*
€ 216,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 594FP
Versand: Lager 594FP
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 594FP
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
IMI Norgren
0523057000000000
ab € 17,53*
Zubehör
IMI Norgren
0523058000000000
ab € 17,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.