Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

0ABNEC08 Manometer ø63 Anschluss hinter G1/4" 0~25 bar Sauerstoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0ABNEC08 Manometer ø63 Anschluss hinter G1/4" 0~25 bar Sauerstoff
0ABNEC08 Manometer ø63 Anschluss hinter G1/4" 0~25 bar Sauerstoff
Artikel-Nr.:
     594FP-0ABNEC08
Hersteller:
     Insert Deal
Herst.-Nr.:
     0ABNEC08
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druck-Messgerät
Druckanzeige
Druckmessgerät
Manometer
Manometer ø63 hinter Anschluss G1 / 4 ", Bereich: 0 ~ 25 bar, sauerstoffgeeignet (öl- und fettfrei)
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
G1/4 inch
Anschluss 2:
-
Durchmesser (mm):
63
fließen:
0,0
Material (Gehäuse):
-
Medientemp. °C:
65°C
Mittel:
-
Umgebungstemparatur. °C:
-10°C / 60°C
Leistung:
Heckanschluss
Weitere Suchbegriffe: druckanzeige g1/4", druck messgerät
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 84,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,47*
€ 129,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,69*
€ 126,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,30*
€ 122,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,88*
€ 118,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,94*
€ 101,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.