| |
|
| Artikel-Nr.: 594FP-100231004 Herst.-Nr.: 100231004 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Reduzierstück 10 mm x Einsatz 4 mm Weitere Informationen: | | Anschluss 1: | 4 mm | Anschluss 2: | 10 mm | Material (Gehäuse): | Messing vernickelt | Medientemp. °C: | -20°C / 80°C | Leistung: | Richtig |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,90* | ab € 2,22* | € 3,27* | | | | | 1 Tag | | | 10 | | € 8,90* | ab € 3,70* | € 4,79* | | | | Lager 594FP | | | | 10 | | € 6,95* | ab € 5,21* | € 6,72* | | | | | | | | | 5 | | € 8,95* | ab € 5,29* | € 7,11* | | | | | 12 Tage | | | 5 | | € 4,90* | ab € 2,66* | € 7,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 594FP | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 67,20* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 594FP | | Versand: Lager 594FP | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 594FP | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|