Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1003A6304 TransAir-Schlauch ø63 L=3 Meter


Menge:  Packung  
Produktinformationen
1003A6304 TransAir-Schlauch ø63 L=3 Meter
1003A6304 TransAir-Schlauch ø63 L=3 Meter
Artikel-Nr.:
     594FP-1003A6304 TransAir
Hersteller:
     Transair
Herst.-Nr.:
     1003A63 04
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Rundrohr
Alu-Rohr
Aluminium Rundrohr
Aluminiumrohr
TransAir Rohr 63 mm x 59 mm ohne Bohrung L=3 Meter
Weitere Informationen:
fließen:
0,0
Material (Gehäuse):
Aluminium
Mittel:
Druckluft
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 532,17*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 133,0425* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 640,59*
€ 762,3021
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 639,34*
€ 760,8146
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 606,77*
€ 722,0563
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 580,00*
€ 690,20
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 532,17*
€ 633,2823
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Transair
GPS1006A400400
ab € 169,88*
Zubehör
Transair
6666 40 63
ab € 70,47*
Zubehör
Transair
1003A40 04 00
ab € 333,47*
Zubehör
Transair
6606 40 00
ab € 42,862*
Zubehör
Transair
6625 40 00
ab € 34,96*
Zubehör
Transair
6604 40 00
ab € 77,435*
Zubehör
Transair
6602 40 00
ab € 240,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.