Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100F-1.MGE Manometer ø100 Glyzerin, Anschluss hinter G1/2" -1-0 BAR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
100F-1.MGE Manometer ø100 Glyzerin, Anschluss hinter G1/2" -1-0 BAR
100F-1.MGE Manometer ø100 Glyzerin, Anschluss hinter G1/2" -1-0 BAR
Artikel-Nr.:
     594FP-100F-1.MGE
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     100F-1.MGE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druck-Messgerät
Druckanzeige
Druckmessgerät
Manometer
Manometerdurchmesser 100 mm Glycerin gefüllt Rückseitiger Anschluss G1 / 2 "für Schalttafeleinbau -1-0 BAR
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
G1/2 inch
Durchmesser (mm):
100
fließen:
0,0
Material (Gehäuse):
Edelstahl glycerin gefüllt
Mittel:
Druckluft
Leistung:
Schalttafeleinbau
Weitere Suchbegriffe: druckanzeige g1/2, druck messgerät
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,01*
€ 80,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,90*
€ 79,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,36*
€ 75,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,89*
€ 73,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,04*
€ 61,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.