Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1025P120109 LEGRIS POLYAMID-ROHR 12 X 9 MM SCHWARZ / 25 M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1025P120109 LEGRIS POLYAMID-ROHR 12 X 9 MM SCHWARZ / 25 M
1025P120109 LEGRIS POLYAMID-ROHR 12 X 9 MM SCHWARZ / 25 M
1025P120109 LEGRIS POLYAMID-ROHR 12 X 9 MM SCHWARZ / 25 M
Artikel-Nr.:
     594FP-1025P120109 LEGRIS
Hersteller:
     Legris
Herst.-Nr.:
     1025P12 01 09
EAN/GTIN:
     0820099168043
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftleitung
Druckluftrohr
Pneumatik Kunststoffrohre
Pneumatik Rohr
Weiche polyamid-rohr 12 X 9 MM SCHWARZ / 25 MM
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
12 mm
Anschluss 2:
-
Material (Gehäuse):
PA Polyamid
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 72,31*
€ 97,54*
Lager 594FP
12 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 86,64*
€ 108,25*
Preise: Lager 594FP
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,25*
€ 128,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,74*
€ 125,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,24*
€ 121,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,73*
€ 119,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,64*
€ 103,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 594FP
Versand: Lager 594FP
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 594FP
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Legris
3000 71 00
ab € 9,89*
Zubehör
RS Pro
795376
ab € 11,27*
Zubehör
SMC
TM-12
ab € 2,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.