Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1100P06V04 LEGRIS POLYAMID ANTI-FUNKEN-SCHLAUCH 6MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1100P06V04 LEGRIS POLYAMID ANTI-FUNKEN-SCHLAUCH 6MM
1100P06V04 LEGRIS POLYAMID ANTI-FUNKEN-SCHLAUCH 6MM
1100P06V04 LEGRIS POLYAMID ANTI-FUNKEN-SCHLAUCH 6MM
Artikel-Nr.:
     594FP-1100P06V04 LEGRIS
Hersteller:
     Legris
Herst.-Nr.:
     1100P06V04
EAN/GTIN:
     0820099181714
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftleitung
Druckluftrohr
Pneumatik Kunststoffrohre
Pneumatik Rohr
Schweissspritzabweisendes mit schicht 6MM X 4MM BLAU / 100M
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
6 mm
Anschluss 2:
-
Material (Gehäuse):
PA Polyamid
Leistung:
Feuerhemmend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 339,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 413,09*
€ 491,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 413,01*
€ 491,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 401,56*
€ 477,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 383,82*
€ 456,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 339,88*
€ 404,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.