Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1100P08V04 LEGRIS POLYAMID ANTI-FUNKEN-SCHLAUCH 8MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1100P08V04 LEGRIS POLYAMID ANTI-FUNKEN-SCHLAUCH 8MM
1100P08V04 LEGRIS POLYAMID ANTI-FUNKEN-SCHLAUCH 8MM
1100P08V04 LEGRIS POLYAMID ANTI-FUNKEN-SCHLAUCH 8MM
Artikel-Nr.:
     594FP-1100P08V04 LEGRIS
Hersteller:
     Legris
Herst.-Nr.:
     1100P08V04
EAN/GTIN:
     0820099182124
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftleitung
Druckluftrohr
Pneumatik Kunststoffrohre
Pneumatik Rohr
Schweissspritzabweisendes mit schicht 8MM X 6MM BLAU / 100M
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
8 mm
Anschluss 2:
-
Material (Gehäuse):
PA Polyamid
Leistung:
Feuerhemmend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 532,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 637,69*
€ 758,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 635,37*
€ 756,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 605,84*
€ 720,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 579,48*
€ 689,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 532,00*
€ 633,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.