Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1120320125CP Rundzylinder ø 32 Hub 125


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1120320125CP Rundzylinder ø 32 Hub 125
1120320125CP Rundzylinder ø 32 Hub 125
1120320125CP Rundzylinder ø 32 Hub 125
Artikel-Nr.:
     594FP-1120320125CP
Hersteller:
     Metal Work
Herst.-Nr.:
     1120320125CP
EAN/GTIN:
     8024986041712
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Pneumatik Rundzylinder
Rundzylinder Pneumatik
Zylinder ISO 6432
pneumatik rundzylinder
Mikrozylinder ø 32 Hub 125
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
G1/8 inch
Durchmesser (mm):
32
Material (Gehäuse):
Aluminium
Dichtungsmaterial:
PU
Umgebungstemparatur. °C:
-5°C / 80°C
Hub (mm):
125
Leistung:
Doppeltwirkend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 86,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,06*
€ 128,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,53*
€ 126,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,24*
€ 122,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,57*
€ 120,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,21*
€ 102,59
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metal Work
0950200010
ab € 3,45*
Zubehör
Metal Work
0950200011
ab € 1,27*
Zubehör
Metal Work
W0950000201
ab € 33,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.