Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

113-030-0002 ATEX Coil Nass System 13 230VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
113-030-0002 ATEX Coil Nass System 13 230VAC
113-030-0002 ATEX Coil Nass System 13 230VAC
113-030-0002 ATEX Coil Nass System 13 230VAC
Artikel-Nr.:
     594FP-113-030-0002
Hersteller:
     Nass Magnet
Herst.-Nr.:
     113-030-0002
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Spule Nass ATEX 230VAC / 8,5VA / ED 100% + 3 Meter Kabel, Kennzeichnung: Ex II 2 G Ex IIC T4 + Ex II 2 D Ex IIC T4 + IEC Ex mb tb IIIC T130 ° C Temperaturbereich: -20 ° C ~ + 50 ° C Schutzklasse: IP65. Kann nur zusammen mit Nass ATEX System 13 Kernsystem, 36 mm breit, verwendet werden.
Weitere Informationen:
Anschluss 2:
-
Spannung:
230V Wechselstrom
Leistung:
System 13
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 92,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,59*
€ 138,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,70*
€ 136,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,94*
€ 132,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,43*
€ 130,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,60*
€ 110,19
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Nass Magnet
113-010-0015
ab € 34,23*
Zubehör
Nass Magnet
113-010-0024
ab € 34,25*
Zubehör
Nass Magnet
113-010-0031
ab € 35,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.