Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Lager 594FP
>
Ventile
>
Magnetventil
>
Artikel
113-010-0024 ATEX Kern mit System 13 Nass 3-wege STD
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
594FP-113-010-0024
Hersteller:
Nass Magnet
Herst.-Nr.:
113-010-0024
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Kernsystem 3/2-Wege-Nass-ATEX-Kennzeichnung: Ex II 2 G Ex mb IIC T4 + Ex II 2 D Ex mb für IIIC T130 ° C + IEC Ex mb IIC T4 + IEC Ex mb für IIIC T130 ° C. Temperaturbereich: -10 ° C ~ + 170 ° C Siegel: FKM. Kann nur zusammen mit Spule aus Nass ATEX System 13, Breite 36mm verwendet werden.
Weitere Informationen:
Anschluss 2:
-
Dichtungsmaterial:
FKM
Leistung:
- -
... >
Lager 594FP
>
Ventile
>
Magnetventil
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 34,31*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,57*
€ 54,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,01*
€ 53,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,68*
€ 50,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,39*
€ 49,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,96*
€ 48,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,31*
€ 40,83
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
113-030-0002 ATEX Coil Nass System 13 230VAC
Nass Magnet
113-030-0002
ab € 92,46*
Zubehör
113-030-0241 ATEX Coil Nass System 13 24 VDC
Nass Magnet
113-030-0241
ab € 92,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen